曜日別特売
LU2C2MP100A-CCBK PD20W出力10000mAhモバイルバッテリー アルミデザイン ブラック   LU2C2MP100A-CCBK [USB Power Delivery対応 /3ポート] オズマ 05328719

PD20W出力10000mAhモバイルバッテリー アルミデザイン ブラック LU2C2MP100A-CCBK [USB Power Delivery対応 /3ポート]LU2C2MP100A-CCBK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328719
品番
LU2C2MP100A-CCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

鞄の中に立てて収納しても電池残量が分かりやすい、上部デジタル表示を採用。
本製品に蓄電しながらスマートフォンに充電できる、パススルー充電対応です。
PD(Power Delivery) 充電対応:急速充電 / 急速蓄電が可能です。
PPS充電対応:より効率的に充電でき、充電時の発熱を軽減します。
複数の接続端末に充電をした場合 (USB-A×2 出力と Type-C×1 出力)、最大合計出力が5V/3A (15W) になります。

注意
※Power Delivery に対応していない機種は従来の5Vで充電します。
※本製品に急速蓄電を行う場合、 PowerDelivery に対応した AC充電器をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする