PD20W出力モバイルバッテリー 10000mAh 付属ケーブル長: 30cm ホワイト LU2CMP100-CCWH [USB Power Delivery対応 /3ポート]
PowerDelivery20W対応の10000mAh大容量モバイルバッテリーです。対応の端末に急速で充電することが可能です。
USBポートが複数あるので、同時充電が可能です。【Type-C,USB-A】
Type-C to Type-Cケーブル30cmを付属しています。
- 寸法(mm)
- H 143 ×W 70 ×D 16
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 236
- 出力
- Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A USB-A1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A USB-A2:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A Type-C+USB-A:DC5V/3A
- 入力
- Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
- 出力容量
- 5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2750mAh
- 電池
- リチウムイオン
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05328701 PD20W出力モバイルバッテリー 10000mAh 付属ケーブル長: 30cm ホワイト LU2CMP100-CCWH [USB Power Delivery対応 /3ポート] - オズマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328701-260930-02.jpg)



















