曜日別特売
LU2CMP100-CCWH PD20W出力モバイルバッテリー 10000mAh 付属ケーブル長: 30cm  ホワイト LU2CMP100-CCWH [USB Power Delivery対応 /3ポート] オズマ 05328701

PD20W出力モバイルバッテリー 10000mAh 付属ケーブル長: 30cm ホワイト LU2CMP100-CCWH [USB Power Delivery対応 /3ポート]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328701
品番
LU2CMP100-CCWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

PowerDelivery20W対応の10000mAh大容量モバイルバッテリーです。対応の端末に急速で充電することが可能です。
USBポートが複数あるので、同時充電が可能です。【Type-C,USB-A】
Type-C to Type-Cケーブル30cmを付属しています。

寸法(mm)
H 143 ×W 70 ×D 16
色
ホワイト
質量(g)
236
出力
Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A USB-A1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A USB-A2:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A Type-C+USB-A:DC5V/3A
入力
Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
出力容量
5V/6800mAh、9V/3700mAh、12V/2750mAh
電池
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
10000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする