[マグネット式]超薄型ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス:15W Type-C:PD20W グレー LCWM50-CCGY [USB Power Delivery対応 /1ポート]
ピタっとくっつくマグネット式の超薄型モバイルバッテリーです。
薄さ約10mmで充電中の操作にも支障ございません。
マグネット式充電非対応機種でも使えるメタルリングを同梱しています。
- 寸法(mm)
- H 66 ×W 100 ×D 10
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 122
- 出力
- Wireless/最大15W Type-C/最大20W
- 入力
- 最大18W
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05328929 [マグネット式]超薄型ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス:15W Type-C:PD20W グレー LCWM50-CCGY [USB Power Delivery対応 /1ポート] - オズマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328929-260930-02.jpg)



















