曜日別特売
LCWM50-CCGY [マグネット式]超薄型ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス:15W Type-C:PD20W グレー   LCWM50-CCGY [USB Power Delivery対応 /1ポート] オズマ 05328929

[マグネット式]超薄型ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh ワイヤレス:15W Type-C:PD20W グレー LCWM50-CCGY [USB Power Delivery対応 /1ポート]LCWM50-CCGY

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328929
品番
LCWM50-CCGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ピタっとくっつくマグネット式の超薄型モバイルバッテリーです。
薄さ約10mmで充電中の操作にも支障ございません。
マグネット式充電非対応機種でも使えるメタルリングを同梱しています。

寸法(mm)
H 66 ×W 100 ×D 10
色
グレー
質量(g)
122
出力
Wireless/最大15W Type-C/最大20W
入力
最大18W
バッテリー容量(mAh)
5000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする