ケーブル内蔵型ウルトラコンパクトモバイルバッテリー10000mAh ブラック APBADVTQBK
手のひらサイズに10,000mAhの大容量、充電ケーブルも内蔵している小型モバイルバッテリーです。
USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
USB-AポートとUSB-Cポートを備えており、スマートフォンやタブレット、その他のガジェットなど、複数の機器も充電できます。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約153.3
- 外形寸法
- 約58 x 28.9 x 69.7 mm
- 定格出力
- USB-Cポート、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2.22A、10V/2.25A、12V/1.67A、最大22.5W、USB-Aポート: 5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A、最大22.5W、USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-Aポート合計: 5V/3A (最大15W)
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 10000/3.85V/38.5Wh
- インターフェイス
- (入力)USB-Cポート、USB-Cケーブル、 (出力)USB-Cポート、USB-Cケーブル、USB-Aポート
- 定格入力
- USB-Cポート、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























