曜日別特売
APBADVTQBK ケーブル内蔵型ウルトラコンパクトモバイルバッテリー10000mAh  ブラック APBADVTQBK ADAM elements 05328886

ケーブル内蔵型ウルトラコンパクトモバイルバッテリー10000mAh ブラック APBADVTQBKAPBADVTQBK

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328886
品番
APBADVTQBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

手のひらサイズに10,000mAhの大容量、充電ケーブルも内蔵している小型モバイルバッテリーです。
USB-Cケーブルが内蔵されており別途充電ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
USB-AポートとUSB-Cポートを備えており、スマートフォンやタブレット、その他のガジェットなど、複数の機器も充電できます。

色
ブラック
質量(g)
約153.3
外形寸法
約58 x 28.9 x 69.7 mm
定格出力
USB-Cポート、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2.22A、10V/2.25A、12V/1.67A、最大22.5W、USB-Aポート: 5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A、最大22.5W、USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-Aポート合計: 5V/3A (最大15W)
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
10000/3.85V/38.5Wh
インターフェイス
(入力)USB-Cポート、USB-Cケーブル、 (出力)USB-Cポート、USB-Cケーブル、USB-Aポート
定格入力
USB-Cポート、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、最大18W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする