充電ケーブル内蔵、30W急速充電対応モバイルバッテリー (10000mAh) イエロー APBADGV30WYL
小型でも大容量 (10000mAh)で最大30Wの出力に対応するモバイルバッテリーです。
USB Type-Cのケーブルが内蔵されており別途ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
電池残量と充電状況を瞬時に確認できる視認性の高いLEDディスプレイを搭載しています。
- 付属品
- キャリングポーチ
- 質量(g)
- 約196
- 外形寸法
- 約86 x 62 x 26 mm
- 定格出力
- USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、USB-Aポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-Aポート合計: 5V/3A
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 10000/ 3.85V/38.5Wh
- インターフェイス
- (入力)USB Type-C (オス)、USB Type-C (メス)、USB Type-C (オス)、 (出力)USB Type-C (メス)、USB Aポート (メス)
- 定格入力
- USB-Cポート: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























