曜日別特売
APBADGV30WYL 充電ケーブル内蔵、30W急速充電対応モバイルバッテリー (10000mAh)  イエロー APBADGV30WYL ADAM elements 05328667

充電ケーブル内蔵、30W急速充電対応モバイルバッテリー (10000mAh) イエロー APBADGV30WYLAPBADGV30WYL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05328667
品番
APBADGV30WYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

小型でも大容量 (10000mAh)で最大30Wの出力に対応するモバイルバッテリーです。
USB Type-Cのケーブルが内蔵されており別途ケーブルを持ち運ぶ必要がありません。
電池残量と充電状況を瞬時に確認できる視認性の高いLEDディスプレイを搭載しています。

付属品
キャリングポーチ
質量(g)
約196
外形寸法
約86 x 62 x 26 mm
定格出力
USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、USB-Aポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-Cポート+USB-Cケーブル+USB-Aポート合計: 5V/3A
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
10000/ 3.85V/38.5Wh
インターフェイス
(入力)USB Type-C (オス)、USB Type-C (メス)、USB Type-C (オス)、 (出力)USB Type-C (メス)、USB Aポート (メス)
定格入力
USB-Cポート: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、USB-Cケーブル: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする