曜日別特売

準固体電池採用Qi2対応モバイルバッテリー 4100mAh APBADVTSA5BK

準固体電池採用Qi2対応モバイルバッテリー 4100mAh   APBADVTSA5BK - ADAM elements

LightningプラグもしくはUSB Type-Cプラグを装備しケーブルレスで充電できるモバイルバッテリーです。
小型なコンパクトデザインに5000mAhのバッテリー容量、スマートフォンに挿したまま使えるので、充電しながらの通話や動画視聴も可能です。

付属品
充電用ケーブル (USB-C→USB-C)
質量(g)
約96
外形寸法
約80 x 48 x 27.5 mm
対応機種
USB Type-Cに対応するiPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
定格出力
USB Type-C (オス): 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A、USB Type-C (メス): 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、USB Type-C (合計): 5V/3A (15W)
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
5000 /3.7 V/18.5 Wh
インターフェイス
(入力)USB Type-C (メス)、(出力)USB Type-C (オス)
定格入力
5V/2.6A、 9V/2A、 12V/5A
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05328692APBADVTSA5BK
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする