- 付属品
- 充電用ケーブル (USB-C→USB-C)
- 質量(g)
- 約96
- 外形寸法
- 約80 x 48 x 27.5 mm
- 対応機種
- USB Type-Cに対応するiPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
- 定格出力
- USB Type-C (オス): 5V/3A、 9V/2A、 12V/1.5A、USB Type-C (メス): 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、USB Type-C (合計): 5V/3A (15W)
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 5000 /3.7 V/18.5 Wh
- インターフェイス
- (入力)USB Type-C (メス)、(出力)USB Type-C (オス)
- 定格入力
- 5V/2.6A、 9V/2A、 12V/5A