曜日別特売

ダイニングテーブル

ダイニングテーブル - ロゴス

幅120cmのワイドなサイズながら、持ち運びもスムーズな新型アルミフレームテーブル。
最大20%の軽量化と、耐荷重は33%アップ(
)を実現。
高さは2段階調節が可能で、ダイニングスタイルにもぴったりな高さ70cmにも対応。
食卓を華やかに彩るテーブルクロス風デザインで、キャンプの食事シーンをより楽しく演出します。
メーカー従来品との比較

用途
最大20%軽量化なのに耐荷重33%UP!新型アルミフレームテーブルシリーズ。
内容量
1台
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566242773501000
¥7,980
¥8,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする