大五郎
木割 全鋼 400匁
全鋼製で強度のある木割斧です。
用途
薪割りや木割り作業に。
タイプ
木割斧
本体質量(g)
2350
柄長さ(mm)
900
材質(柄部)
樫
本体サイズ(mm)
L900×W200×H・D35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05667187
31588
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください