大五郎
木割 全鋼 400匁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05667187
品番
31588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全鋼製で強度のある木割斧です。
用途
薪割りや木割り作業に。
タイプ
木割斧
本体質量(g)
2350
柄長さ(mm)
900
材質(柄部)
樫
本体サイズ(mm)
L900×W200×H・D35