曜日別特売

TINSKHジェットタップ

TINSKHジェットタップ - イシハシ精工

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。

用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
SKH
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.25
下穴径(Φmm)
10.8
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
6.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05678762TJET-M12X1.25
¥8,620
¥6,198
¥6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする