イシハシ精工
TINSKHジェットタップ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05680451
TJET-M12X1.5
82
1.5
10.5
6.5
¥
8,620
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686778
TJET-M10X1.25
75
1.25
8.8
5.5
¥
6,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05687399
TJET-M6X1.0
62
1
5
4.5
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください