イシハシ精工
TINSKHジェットタップ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
1.25
1.5
1.75
2
2.5
全長(mm)
選択してください
46
52
70
75
82
88
100
105
下穴径(Φmm)
選択してください
2.5
3.3
6.8
8.5
10.3
12
12.5
15.5
16.5
18.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク四角部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05671588
TJET-M8X1.25
70
1.25
6.8
5
¥
5,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672672
TJET-M18X1.5
100
1.5
16.5
11
¥
20,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673469
TJET-M14X1.5
88
1.5
12.5
8
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674187
TJET-M12X1.75
82
1.75
10.3
6.5
¥
8,620
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675036
TJET-M18X2.5
100
2.5
15.5
11
¥
20,660
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675937
TJET-M14X2.0
88
2
12
8
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677642
TJET-M4X0.7
52
0.7
3.3
4
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679130
TJET-M3X0.5
46
0.5
2.5
3.2
¥
3,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683646
TJET-M10X1.5
75
1.5
8.5
5.5
¥
6,690
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684669
TJET-M20X1.5
105
1.5
18.5
12
¥
25,480
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください