イシハシ精工
”ジェットタップ”(ユニファイねじ用・細目タイプ)
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目
食い付山数:5山
通り穴専用
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
52
下穴径(Φmm)
3.5
山数
36
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS2級
食付き部の山数
5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676549
JET-NO.8NF36
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください