ジェットタップ(ポイントタップ) M12×1.75 H6(+0.06)
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
- 用途
- 被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
- トラスコ品番
- 703-3406
- 材質
- 高速度工具鋼(HSS-E)
- 全長(mm)
- 82
- ピッチ(mm)
- 1.75
- 呼び寸法
- M12
- 溝数
- ホモ処理
- 下穴径(Φmm)
- 10.3
- ねじ長さ(mm)
- 29
- 精度
- JIS2級+0.06相当
- シャンク径(mm)
- 8.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シャンク四角部(mm)
- 6.5
- 精度表記
- H6
- 内容量
- 1本
ポイントタップ の新着商品
カテゴリ











