イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 38径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05672182
IS-RD-38-NO.12NF28
752-3165
12
¥
10,020
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685001
IS-RD-38-NO.8NF36
752-3203
8
¥
10,020
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685789
IS-RD-38-9/16NF18
752-3122
9/16
¥
10,880
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください