イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 38径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05672139
IS-RD-38-7/16W14
752-3106
7/16
¥
9,160
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674056
IS-RD-38-5/32W32
752-3050
5/32
¥
9,160
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684371
IS-RD-38-3/16W24
752-3009
3/16
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685929
IS-RD-38-1/8W40
752-2991
1/8
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください