イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
1/4
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
トラスコ品番
選択してください
752-3238
752-3262
752-3351
752-3416
752-3441
752-3505
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05672130
IS-RD-50-9/16W12
752-3505
9/16
¥
15,740
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674431
IS-RD-50-7/16W14
752-3441
7/16
¥
15,730
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05678457
IS-RD-50-1/4W20
752-3262
1/4
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684852
IS-RD-50-5/8W11
752-3416
5/8
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685701
IS-RD-50-1/2W12
752-3238
1/2
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686297
IS-RD-50-3/8W16
752-3351
3/8
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください