イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
外径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05676242
IS-RD-50-5/16W18
752-3386
5/16
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683488
IS-RD-50-7/8W9
752-3475
7/8
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください