イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス メートルねじ・細目 63径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M27
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05678001
IS-RD-63-M27X1.5
¥
47,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください