曜日別特売

ねじ切り丸ダイス メートルねじ・細目 63径

ねじ切り丸ダイス メートルねじ・細目 63径 - イシハシ精工

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05681501IS-RD-63-M30X1.5
¥47,200
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする