ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 38径

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・細目 38径 - イシハシ精工

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-3149
呼び寸法
10
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05681327IS-RD-38-NO.10NF32
¥10,020
¥7,198
¥7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする