イチグチ
ミニベルト・ジルコニア
ジルコニア砥材を使用しているため、切れ味が良く一般研削から重研削までお使いいただけます。
用途
狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。
鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨。
溶接のビード除去。
バリ取り。
面取り。
長さ(mm)
330
幅(mm)
10
色
緑
砥材
ジルコニア砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05685299
BLT10330-Z-80
80
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
05686480
BLT10330-Z-40
40
¥
230
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください