準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh)

準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス準固体式モバイルバッテリー (77Wh/20,000mAh) - グリーンハウス

学校や企業におけるタブレット・ノートPC運用を支える、文教向け準固体モバイルバッテリー。
20,000mAhの大容量と最大65WのUSB PD出力に対応し、タブレットはもちろん、USB Type-C給電対応のノートPCにも電力を供給できる高性能モデルです。高い安全性を実現する準固体電解質を採用しており、発熱や発火のリスクを抑えながら、長期間安心して利用できる設計となっています。さらに約2,000回の充放電サイクルに対応し、教育現場や法人利用におけるランニングコストの削減にも貢献します。
本体にはバッテリー残量をひと目で確認できるデジタル表示を搭載。IPX4準拠の防滴性能や各種保護機能も備え、教室やオフィスなどさまざまな環境で安心して使用できます。また、多くのタブレット保管庫の収納スペースに収まりやすいサイズ感のため、端末と一緒に保管・管理しやすい点も大きな魅力です。
GIGAスクール構想による1人1台端末環境の学校や、研修用・貸出用タブレットを管理する企業、自治体などに特におすすめです。
単体での利用はもちろん、別売りの専用充電ステーション GH-PS5AC を使用すれば、複数台のバッテリーをまとめて充電・管理することも可能です。また、バッテリー5台と充電ステーションを組み合わせたセットモデルも用意されており、導入後すぐに効率的な運用を開始できます。

付属品
専用USB Type-C充電ケーブル(USB Type-C to Type-C 1m)/取扱説明書/保証書
質量(g)
約490
出力
USB Type-C 1ポート / USB Type-C 2ポート:PD65W:5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3.25A 2ポート同時使用:USB Type-C1(最大20W)、USB Type-C2(最大45W)で自動制御します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約147×25×147(突起部分含む)
入力
接点充電端子(充電ステーション) 定格電圧/電流:20V 各スロット1A、充電時間:約5時間、USB Type-C 1ポート / USB Type-C 2ポート:PD65W:5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3.25A
バッテリー
準固体リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
(USB Type-C)約2 ※PDモード時
バッテリー容量(mAh)
20000 3.85V 77Wh
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05691398GH-SSBTPB200CS3-WH
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする