- 付属品
- 専用USB Type-C充電ケーブル(USB Type-C to Type-C 1m)/取扱説明書/保証書
- 質量(g)
- 約490
- 出力
- USB Type-C 1ポート / USB Type-C 2ポート:PD65W:5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3.25A 2ポート同時使用:USB Type-C1(最大20W)、USB Type-C2(最大45W)で自動制御します
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約147×25×147(突起部分含む)
- 入力
- 接点充電端子(充電ステーション) 定格電圧/電流:20V 各スロット1A、充電時間:約5時間、USB Type-C 1ポート / USB Type-C 2ポート:PD65W:5V3A、 9V3A、 12V3A、 15V3A、 20V3.25A
- バッテリー
- 準固体リチウムイオンバッテリー
- 充電時間(時間)
- (USB Type-C)約2 ※PDモード時
- バッテリー容量(mAh)
- 20000 3.85V 77Wh
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応