発火リスクを抑えたモバイルバッテリー「MOEZ magkaru」 5000mAh ホワイト
半固体電池を採用した安心安全なモバイルバッテリー/最大15Wのワイヤレス充電に対応/超軽量105g/超コンパクト設計/USB Type-Cポート搭載/5000mAh/最大出力22.5W(PD20W対応)/バッテリー残量ランプ搭載/電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合/付属品:充電ケーブル(USB Type-C to C)、取扱説明書兼保証書
- 材質
- ABS
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 105(本体)
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ








