フラーレ糸入り
アキレスフラーレイトイリは、防炎性を有するアキレスフラーレで560x1100dexのホワイトポリエステル糸をラミネートしています。
・消防法施行令第4条の3に適合
- 用途
- 屋内/工場内間仕切用パーティションカーテン
- 長さ(m)
- 50
- 厚さ
- #3000
- 幅(cm)
- 185
- 色相
- 透明
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本(50m)
注意
※格子サイズ:2cmx2cm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
























