曜日別特売

スカイクリア

スカイクリア - アキレススカイクリア - アキレススカイクリア - アキレス

アキレススカイクリア防炎は耐候性能を付与した非DOP系の軟質塩化ビニルフィルムです。
さらに防炎性と透明性も兼ね備え、ソフトパーティションの用途をさらに広げます。
・消防法施行令第4条の3に適合
・酸素指数28(JIS K7201 準用)
・紫外線カット
・高い耐候性を有する

用途
屋外向け間仕切りとして(屋外テラスの雨除け等)
グランピング向けテント窓用等
幅(cm)
137
色相
クリアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747782-1本(20m)0.7520
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05748019-1本(30m)0.530
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする