フラーレ ホワイト

フラーレ ホワイト - アキレス

アキレスフラーレホワイトは優れた防炎性能を持つ軟質透明塩化ビニルフィルムです。不透明のシロであり、高い隠ぺい性を有しています。
・消防法施行令第4条の3に適合
・酸素指数27以上(JIS K7201 準用)

用途
屋内/工場内間仕切用パーティションカーテン
厚さ(mm)
0.3
長さ(m)
30
幅(cm)
183
色相
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05748080-
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする