曜日別特売

防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き

防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き - 上村産業(上村シート)防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き - 上村産業(上村シート)防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き - 上村産業(上村シート)防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き - 上村産業(上村シート)防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き - 上村産業(上村シート)

防炎/制電のビニールシートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。

材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
半透明
内容量
1枚
注意
※複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います
全19種類を絞り込む
長さ(m)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05723196pvc-na-030-1370-252.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723212pvc-na-030-1370-555.5
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723221pvc-na-030-1370-454.5
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723230pvc-na-030-1370-151.5
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723239pvc-na-030-1370-707
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723248pvc-na-030-1370-606
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723257pvc-na-030-1370-303
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723266pvc-na-030-1370-757.5
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723282pvc-na-030-1370-202
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723291pvc-na-030-1370-404
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723300pvc-na-030-1370-656.5
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723309pvc-na-030-1370-353.5
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723318pvc-na-030-1370-858.5
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723327pvc-na-030-1370-808
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723336pvc-na-030-1370-909
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723352pvc-na-030-1370-959.5
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723361pvc-na-030-1370-505
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723370pvc-na-030-1370-101
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05723379pvc-na-030-1370-10010
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする