イエローファスナー
アキレスイエローファスナーは視認性に優れた黄色ファスナーを使用。シートによるセキュリティルームなどに適した簡易出入り口用ファスナーです。
・PVC製カーテンに使用
・ウエルディング加工でしっかり溶着
- 用途
- アキレスマジキリⅡと組み合わせて、密閉空間の出入り口として
- 厚さ(mm)
- 0.2
- 長さ(m)
- 2.2、ファスナー:2
- 幅(cm)
- 20
- 内容量
- 1箱(12箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,200/税込¥2,420 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
























