マジキリⅡ

マジキリⅡ - アキレス

アキレスマジキリⅡは優れた透明性により視認性を確保。明るく開放的で安全な作業環境を実現します。工場や建築現場、倉庫などでの屋内外の作業環境を安全で快適なものにする一般間仕切りカーテン用フィルムです。広い空間を効率的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネにも効果が期待できます。
・一般的な高透明PVCフィルム
・各種厚み、幅で展開

用途
一般的な透明な間仕切りカーテン
透明なカバー、養生用として
注意
※印刷には適していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(cm)
硬度
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
硬度
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05747730-1本(8m)2857(phr)183
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747739-1本(30m)0.53053(phr)91.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747766-1本(30m)0.33049(phr)183
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747809-1本(10m)11027(phr)137
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747818-1本(10m)11057(phr)183
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747836-1本(30m)0.43049(phr)183
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747852-1本(30m)0.53053(phr)137
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747861-1本(10m)21057(phr)91.5
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747879-1本(30m)0.43049(phr)91.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747897-1本(50m)0.35049(phr)91.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747906-1本(10m)11057(phr)91.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747922-1本(50m)0.25049(phr)137
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747931-1本(10m)31061(phr)91.5
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747940-1本(30m)0.53053(phr)183
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747949-1本(30m)0.33049(phr)137
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747958-1本(20m)0.82057(phr)91.5
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05747992-1本(50m)0.25049(phr)183
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05748010-1本(100m)0.110041(phr)183
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05748028-1本(50m)0.25049(phr)91.5
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
05748046-1本(10m)21057(phr)137
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする