山崎実業
マグネット洗顔パウダーストッカー&ダストボックス タワー ホワイト
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム フック:PET-G樹脂
色
ホワイト
質量(g)
375
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重
収納部1つあたり:500g 本体上部:500g フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W19.8×D7.2×H10cm
耐熱温度(℃)
本体・フック:90
内寸(cm)
収納部1つあたり:W8.4×D5.8×H7.4cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05735112
10781
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください