山崎実業
引っ掛け収納ケース タワー S ブラック
付属品
緩衝材×2
材質
本体:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
210
備考
取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。
耐荷重
1kg(静止荷重)
寸法(cm)
W7.7×D9.7×H20.5cm(フック縦向き使用時)
内寸(cm)
W7×D6.5×H12.7cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05735087
10752
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください