角度が調節できるフィルムフックシャワーホルダー タワー ブラック

角度が調節できるフィルムフックシャワーホルダー タワー ブラック - 山崎実業

3段階調節で使いやすい位置に
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け!10度ごとに3段階の角度調節ができる便利なシャワーホルダーです。内側のストッパーで、水圧がかかってもズレにくく、使いやすい仕様。浴槽の壁面に取り付ければ、お子様やペットのシャワーの際にも便利です。

材質
本体:ABS樹脂 ストッパー:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
60
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
適合サイズ
直径1.8cmまでの一般的なシャワーホース ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
耐冷温度(℃)
フィルムフック:ー40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:5.5×5.8×7(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)
350(静止荷重)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573498110289
¥1,200
¥1,320(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする