引っ掛け収納ケース タワー L ホワイト

引っ掛け収納ケース タワー L ホワイト - 山崎実業
付属品
緩衝材×2
材質
本体・仕切り:ABS樹脂 フック:スチール(粉体塗装) ストッパー:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
305
備考
取り付け可能なポール・バー 直径3.4cm以内 ※設置場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。
耐荷重
1.5kg(静止荷重)
寸法(cm)
W15.2×D9.6×H20.5cm(フック縦向き使用時)
内寸(cm)
W14.6×D6.5×H12.7cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573506010753
¥2,000
¥2,200(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする