角度が調節できるマグネットシャワーホルダー タワー ホワイト

角度が調節できるマグネットシャワーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

3段階調節で使いやすい位置に
マグネットでお好みの位置に簡単取り付け!10度ごとに3段階の角度調節ができる便利なシャワーホルダーです。内側のストッパーで、水圧がかかってもズレにくく、使いやすい仕様です。

材質
本体:ABS樹脂 芯材:スチール(ユニクロメッキ) マグネット 滑り止め:シリコーンゴム ストッパー:エラストマー
色
ホワイト
質量(g)
225
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
適合サイズ
直径1.8cmまでの一般的なシャワーホース ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
耐熱温度(℃)
60
耐冷温度(℃)
-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.5×5.7×16
耐荷重(g)
350(静止荷重)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573502610286
¥1,600
¥1,760(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする