フィルムフック洗顔パウダーストッカー&ダストボックス タワー ホワイト
- 付属品
- フック×2
- 材質
- 本体:ABS樹脂 緩衝材:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン フック:PET-G樹脂
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 310
- 備考
- 使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。※タイルの目地をまたいでの貼り付けはおやめください。
- 耐荷重
- 収納部1つあたり:500g 本体上部:500g フック1つあたり:250g(静止荷重)
- 寸法(cm)
- 本体:W19.8×D7.3×H10cm
- 耐熱温度(℃)
- 本体・フック:90℃ フィルムフック:60
- 内寸(cm)
- 収納部1つあたり:W8.4×D5.8×H7.4cm
- 内容量
- 1個
バス用品 の新着商品
カテゴリ














