マグネット洗顔パウダーストッカー&ダストボックス タワー ブラック

マグネット洗顔パウダーストッカー&ダストボックス タワー ブラック - 山崎実業
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム フック:PET-G樹脂
色
ブラック
質量(g)
375
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重
収納部1つあたり:500g 本体上部:500g フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(cm)
W19.8×D7.2×H10cm
耐熱温度(℃)
本体・フック:90
内寸(cm)
収納部1つあたり:W8.4×D5.8×H7.4cm
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573512110782
¥2,500
¥2,750(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする