連結引っ掛けバスルームバスケット タワー ブラック
- 付属品
- フック×2 緩衝材×6
- 材質
- 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 855
- 備考
- 設置可能な場所 直径3.4cm以内のランドリーパイプ・タオルバー 内寸幅28cm以上・バーの中心から壁面までの奥行5cm以上のタオルバー・浴室扉のハンドル ※設置する場所のサイズや形状によっては設置できない場合があります。
- 耐荷重
- バスケット:3kg バー:1kg(フック1つあたり:250g含む・静止荷重)
- 寸法(cm)
- W30×D12.5×H35.9cm
- 内寸(cm)
- バスケット:W29.4×D9.4×H12cm バー:W30×D2.3cm
- 内容量
- 1個
バス用品 の新着商品
カテゴリ














