EL COMMUN
カラビナバッテリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05824179
品番
CRB-001
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カバンやリュックにも引っ掛けられるカラビナ型のモバイルバッテリーです。
防水性能もあり、移動やアウトドアなど様々なシーンで使えます。
トラスコ品番
430-7858
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
21
バッテリー容量(mAh)
3000