サポートベルトDX(ワンタッチベルト48mm付)
腰痛対策用のサポートベルトです。
工具の収納可能なDカンが4つついています。
蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地を使用しています。
装着時もズレにくい特殊ラバー生地を使用しています。
- 用途
- 腰痛対策用の補助ベルトに。
- セット内容
- 48mm幅のワンタッチベルト付
- 材質
- ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
- ベルト長さ(mm)
- 1130
- ウエスト(cm)
- 1100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減する為のもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。※本製品ナイロン部に切り傷、ほつれ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。
※本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はお止めください。
※本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。
※4ヶ所のDカンには安全帯用のフックは絶対に掛けないで下さい。
ベルト・ベルトサポーター の新着商品
カテゴリ





















