コヅチ
サポートベルトDXロング
腰痛対策用のサポートベルトです。
蒸れにくく、ズレにくいです。
Dカンが4ヶ所付いており作業工具を吊り下げるのに便利です。
用途
サポートベルトとして。
材質
生地:ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)
800
幅(mm)
130
内容量
1本
注意
※体を支える道具ではありません。
※安全帯用フックは絶対に掛けないで下さい。
※荷重のかかる1キロ以上の工具の使用はさけて下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05822036
SNB-1000 DX-Y
269-8862
黄色
¥
11,280
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05823208
SNB-1000 DX-BU
269-8866
青
¥
11,280
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05823391
SNB-1000 DX-V
269-8861
紫
¥
11,280
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください