コヅチ
セーフティースプリングコード
・高所での作業にツールの落下を未然に防ぎます。
・軽量で丈夫な設計です。
用途
ツールの落下防止用。
コード長さ(mm)
310
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
430
コード長さ(cm)
31
最大長(mm)
1600
内容量
1本
注意
※・安全荷重以上の工具を接続しないでください。
※・高熱や鋭利刃物への接触はしないで下さい。
※・急激に荷重をかけたり牽引、吊り下げ用具等として使用しないで下さい。
※・定期的にロープの破損の有無を確認してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05821659
KSC-001BK
405-6079
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823251
KSC-001BU
405-6034
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823312
KSC-001V
405-1440
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05823461
KSC-001R
405-6099
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください