フジ矢
布製セーフティーコード 5Kgタイプ
プロ仕様の5kgの重さの落下に耐えられるタイプです。
特殊縫製のヒモで最大1500mmまで伸びます。
コイルタイプと違い特殊縫製のヒモなので、作業時に衣類や腕を挟んだり絡まったりしにくくなっています。
用途
高所作業時の落下防止に。
トラスコ品番
496-3229
材質
布製
色
ブラック
コード径(Φmm)
8
自然長(mm)
840
最大長(mm)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05823838
FSC-5BK
¥
3,470
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください