落下防止用ロープ(軽量タイプ)
ステンレスワイヤーを使用。
色々な作業工具に取付できます。
- 用途
- 色々な作業工具に使用可能。
- トラスコ品番
- 521-0654
- 材質
- フック部:亜鉛合金(クロームメッキ)、ワイヤー:ステンレスワイヤー・ビニールコーティング、リング:鉄(クロムメッキ)
- 色
- 黒
- 芯径(mm)
- 1
- コード径(Φmm)
- 1.5
- 自然長(mm)
- 380
- 最大使用質量(kg)
- 0.5
- 内容量
- 1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
落下防止用コード の新着商品
カテゴリ














